›

TELAI COMP FINES PANNEL METAL H150W

Cod. Rexel LE433073
Cod. Produttore 433073
Cod. EAN 3414971980693

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio inox 304 L
  • Protezione: IP66 (1 porta), IP55 (2 porte)
  • Resistenza urti: IK10
  • Colore: RAL 7035
  • Dimensioni pannello: altezza 150 mm, larghezza 500 mm
  • Tenuta al calore anomalo: 750°C
  • Fissaggio: viti ad 1/4 di giro, profilato EN 60715
  • Serie: MARINA|ATLANTIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello finestrato altezza 150 mm per telai modulari larghezza 500 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in ABS e fibra di vetro - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro. Forniti con profilato EN 60715

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

150 mm

profondità

113 mm

tipo di copertura

Finestra per visione

con copertura

numero di barre DIN

1

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

19

Serie

MARINA ATLANTIC

TELAI COMP FINES PANNEL METAL H150W