Descrizione del prodotto
Il Tegolino LED modello 6405 (codice 237613-00) è un accessorio in acciaio di alta qualità, progettato per il fissaggio a plafone. La sua struttura è verniciata a polvere di poliestere con trattamento anti-UV e anti-ingiallimento, garantendo resistenza e durata nel tempo. Il prodotto si presenta in colore bianco e ha dimensioni compatte con lunghezza di 1486 mm, larghezza di 60 mm e altezza di 10 mm, per un peso di soli 0,6 kg. Questo elemento è ideale per integrarsi in sistemi di illuminazione LED, offrendo una soluzione robusta e funzionale per l'installazione a soffitto. Descrizione del produttore: Tegolino LED