Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23762500
Cod. Produttore
23762500
Cod. EAN
8012952125450

Informazioni di prodotto

  • Serie: 6405
  • Lunghezza: 1486 mm
  • Larghezza: 60 mm
  • Altezza: 10 mm
  • Peso: 0.4 kg
  • Corpo in: acciaio
  • Colore: bianco
  • Fissaggio: a plafone
Il Tegolino LED modello 6405 (codice 237625-00) è un accessorio in acciaio progettato per il fissaggio a plafone, caratterizzato da dimensioni compatte con lunghezza di 1486 mm, larghezza di 60 mm e altezza di 10 mm, e un peso di soli 0,4 kg. La sua superficie è verniciata a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV e con trattamento fosfatico, garantendo resistenza e durata nel tempo. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e versatile, adatto a molteplici ambienti. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche e di illuminazione, offrendo una soluzione robusta e funzionale per il montaggio di sistemi LED a plafone. Descrizione del produttore: Tegolino LED

colore

Bianco

larghezza

60 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

1486 mm

Produttore

Tegolino Rapid System 6405 LED 2x60W bianco plafone interno