Descrizione del prodotto
Tegolino LED modello 6405, codice 237624-00, è un accessorio in acciaio progettato per il fissaggio a plafone. Presenta dimensioni compatte con una lunghezza di 1186 mm, larghezza di 60 mm e altezza di 10 mm, con un peso di soli 0,3 kg. La struttura è verniciata con polvere di poliestere, stabilizzata ai raggi UV e trattata con fosfatazione per garantire resistenza e durata nel tempo senza ingiallimenti. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e versatile, adatto a molteplici ambienti. Questo componente è ideale per applicazioni di illuminazione elettrica, offrendo affidabilità e qualità costruttiva. Descrizione del produttore: Tegolino LED