Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23761700
Cod. Produttore
23761700
Cod. EAN
8012952125207

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Fissaggio: Montaggio a soffitto
  • Lunghezza: 1186 mm
  • Larghezza: 60 mm
  • Altezza: 10 mm
  • Peso: 0,6 kg
  • Finitura: Verniciatura poliestere UV
  • Serie: 6405
Tegolino LED modello 6405, codice 237617-00, realizzato in acciaio con finitura bianca preverniciata a forno mediante resina poliestere stabilizzata ai raggi UV e trattamento di fosfatazione. Progettato per il fissaggio a soffitto, presenta dimensioni compatte di 1186 mm di lunghezza, 60 mm di larghezza e 10 mm di altezza, con un peso di 0,6 kg. Questo accessorio garantisce robustezza e durata, ideale per l'integrazione in sistemi di illuminazione a LED, offrendo una soluzione funzionale e resistente per ambienti interni. Descrizione del produttore: Tegolino LED

colore

Bianco

larghezza

60 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

1186 mm

Produttore

Tegolino LED Rapid System 6405 1x24W bianco interno