Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23760346
Cod. Produttore
23760346
Cod. EAN
8012952125665

Informazioni di prodotto

  • Serie: 6405
  • Lunghezza: 628 mm
  • Larghezza: 60 mm
  • Altezza: 10 mm
  • Peso: 0.3 kg
  • Corpo in acciaio per fissaggio
  • Verniciatura: poliestere bianco
  • Trattamento: stabilizzato UV
Tegolino LED modello 6405, cod. 237603-46, è un accessorio in acciaio verniciato bianco con polvere di poliestere stabilizzata ai raggi UV e trattamento di fosfatizzazione, progettato per la fissazione su plafoni. Le sue dimensioni compatte di 628 mm di lunghezza, 60 mm di larghezza e 10 mm di altezza, unite al peso di soli 0,3 kg, lo rendono ideale per installazioni leggere e precise. La finitura bianca garantisce un aspetto pulito e una buona integrazione estetica negli ambienti elettrici e di illuminazione, assicurando resistenza all’ingiallimento e durabilità nel tempo. Questo elemento è pensato per supportare tubi LED da 1 a 2x18W, offrendo una soluzione funzionale e robusta per sistemi di illuminazione a plafone. Descrizione del produttore: Tegolino LED

colore

Bianco

larghezza

60 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

628 mm

Produttore

Tegolino LED 6405 1-2x18W bianco per plafoni interni