›

TEGOLA PASSANTE IN GOMMA MORBIDA

Cod. Rexel OFFL07-567/B
Cod. Produttore 07-567/B
Cod. EAN 8017152975676

Informazioni principali

  • Materiale: gomma morbida
  • Protezione: isolamento elevato
  • Resistenza: agenti atmosferici
  • Applicazione: collegamento sicuro
  • Compatibilità: sistemi IP e NEMA
  • Flessibilità: adattabile spazi stretti
  • Superficie: liscia e neutra
  • Serie: OFFL07

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto OFFL07-567/B è una tegola passante in gomma morbida progettata per garantire un'elevata protezione e isolamento nelle installazioni elettriche. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura resistenza agli agenti atmosferici e durata nel tempo. La forma passante permette un facile inserimento e fissaggio, rendendola ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e affidabile tra i componenti elettrici. La superficie liscia e il colore neutro si integrano facilmente in diversi ambienti, offrendo un'ottima protezione contro urti e abrasioni. La compatibilità con vari sistemi di protezione IP e NEMA garantisce un elevato livello di sicurezza e isolamento. La sua struttura in gomma morbida assicura flessibilità e adattabilità alle diverse esigenze di posa, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. Questa tegola passante rappresenta una soluzione efficace per la protezione di cavi e componenti elettrici, assicurando affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali, commerciali e residenziali.
TEGOLA PASSANTE IN GOMMA MORBIDA