Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13306260
Cod. Produttore
13306260
Cod. EAN
8012952161427

Informazioni di prodotto

TECHNOSYSTEM 6606 33W CLD BIA CRI80
Il sistema di illuminazione Techno System 6606 è una plafoniera LED dal design semplice e moderno, ideale per integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente. Con una lunghezza standard di 1421 mm, disponibile anche in altre misure su richiesta, offre un'illuminazione efficiente grazie alla sorgente luminosa LED con un indice di resa cromatica CRI 80 e una temperatura colore di 4000 K. Il flusso luminoso è di 4821 lumen con un consumo energetico contenuto di 33 W, garantendo un'elevata efficienza luminosa di 146 lm/W. La distribuzione della luce è simmetrica con fascio medio, mentre il fattore di abbagliamento UGR è inferiore a 19, assicurando un comfort visivo ottimale. La plafoniera è dotata di ottiche in PMMA ad alte prestazioni, resistenti a temperature elevate e raggi UV, con corpo in acciaio laminato zincato e finitura bianca preverniciata. Il prodotto è classificato IP40 e IK07 per resistenza meccanica e protezione, è conforme alle normative CE e ENEC, e rispetta gli standard per l'installazione negli ambienti alimentari secondo la direttiva HACCP. Non è presente alimentazione di emergenza di serie, ma sono disponibili versioni con cablaggi specifici e accessori per montaggi diversi. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Techno System - SINGOLO - UGR - CRI 80

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

60 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto per sospensione

lunghezza

1421 mm

altezza/profondità

52 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

33 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

146 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED Techno System 6606 33W CRI80 IP40 ambienti alimentari