Descrizione del prodotto
Il corpo del prodotto è realizzato in acciaio laminato zincato con bordi risvoltati antitaglio e testate in ABS, mentre il diffusore semisferico è in policarbonato trasparente rigato, autoestinguente V2 e stabilizzato ai raggi UV per un maggiore controllo luminoso. La verniciatura è effettuata a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, dopo un trattamento di fosfatazione, e il colore è bianco. Questo apparecchio è dotato di elettrificazione predisposta di serie con diverse opzioni di poli (5, 7 o 11) per versioni emergenza o dimmerabili DALI, con sistema di bloccaggio esterno per l’aggancio al canale. È progettato per il montaggio a soffitto e dispone di una sorgente luminosa LED con indice di resa cromatica CRI 80, flusso luminoso di 9523 lumen, potenza assorbita di 58W e temperatura colore di 4000K. La distribuzione luminosa è simmetrica con fascio largo, con un’efficienza luminosa di 164 lm/W e basso flicker per una luce uniforme e sicurezza visiva. La struttura garantisce una buona resistenza meccanica agli urti (IK07) e un grado di protezione IP40. Le dimensioni sono 1421 mm di lunghezza, 60 mm di larghezza e 63 mm di altezza, con un peso di 1,7 kg. La classe di isolamento è I e il fattore di potenza è ≥0,95. L’apparecchio non prevede controllo o regolazione integrati. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questo prodotto si integra perfettamente in contesti moderni e offre un impiego razionale della luce grazie alla sua ampia gamma di ottiche e dotazioni LED. Descrizione del produttore: Techno System - SINGOLO - diffusore semisferico diffondente - CRI 80