Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13305400
Cod. Produttore
13305400
Cod. EAN
8012952158113

Informazioni di prodotto

TECHNO SYSTEM HE 6616 29W CLD BIA
Il prodotto DS13305400 è un apparecchio di illuminazione a LED caratterizzato da un design semplice e moderno, ideale per l'installazione a soffitto. Ha un diffusore emisferico estensivo in policarbonato trasparente, che garantisce una diffusione uniforme della luce, migliorando il comfort visivo e riducendo il flicker. La struttura è realizzata in acciaio laminato galvanizzato con bordi anti-taglio e finitura verniciata a forno con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, di colore bianco. Il corpo illuminante è alimentato a tensione alternata da 220 a 240 V con un consumo di 29 W e una temperatura di colore di 4000 K. Offre un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80 e un flusso luminoso di 4761 lumen con un'efficienza luminosa di 164 lm/W. Il prodotto è dotato di classe di isolamento I e grado di protezione IP40 e IK07, garantendo resistenza agli urti meccanici. La durata della sorgente LED è di 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. È disponibile con diverse configurazioni di alimentazione e opzioni di montaggio, con blocco esterno per fissaggio al canale. Questo apparecchio risponde alle normative CE e ENEC ed è conforme alle direttive per l'illuminazione negli ambienti alimentari (IFS, BRC, HACCP). La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Techno System - SINGOLO - diffusore semisferico diffondente - CRI 80

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

60 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto per sospensione

lunghezza

1421 mm

altezza/profondità

63 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

29 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

164 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED 29W 4000K CRI80 soffitto IP40 IK07 bianco