Descrizione del prodotto
Il corpo della plafoniera è realizzato in acciaio laminato zincato con bordi risvoltati antitaglio e testate in ABS, mentre l’ottica è in PMMA ad alto rendimento, resistente alle alte temperature e ai raggi UV. La verniciatura è effettuata a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV e preceduta da un trattamento di fosfatazione, garantendo così una finitura bianca resistente e duratura.
Questo apparecchio di illuminazione a LED presenta un design semplice e moderno, con una lunghezza di 1421 mm, larghezza di 60 mm e altezza di 52 mm, che si integra perfettamente in ogni contesto. Offre una distribuzione simmetrica del fascio luminoso extra largo con un indice di resa cromatica CRI 80 e una temperatura colore di 4000 K, assicurando una luce uniforme e di qualità. La potenza assorbita è di 58 W con un’efficienza luminosa di 170 lm/W.
La plafoniera è dotata di un sistema con flicker molto contenuto per garantire una maggiore sicurezza visiva e un mantenimento del flusso luminoso fino a 80.000 ore (L90, B10). Presenta una classe di isolamento I, un fattore di potenza superiore a 0,95, grado di protezione IP40 e resistenza meccanica agli urti IK07. È predisposta per l’elettrificazione con 5, 7 o 11 poli a seconda della versione e dispone di un sistema di bloccaggio esterno per il fissaggio al canale.
L’apparecchio è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e un’etichetta energetica di classe C. Non è dotato di alimentazione di emergenza di serie, ma sono disponibili versioni con sensori e diverse opzioni di configurazione su richiesta.
Questa soluzione di illuminazione è ideale per installazioni a soffitto, offrendo un’illuminazione efficiente, sicura e durevole, adatta a molteplici ambienti professionali e industriali. Descrizione del produttore: Techno System - SINGOLO - simmetrico 90 - CRI 80