Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13300500
Cod. Produttore
13300500
Cod. EAN
8012952158205

Informazioni di prodotto

  • Serie: Techno System
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 29 W
  • Flusso luminoso: 4924 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP40, IK07
  • Classe isolamento: Classe I
Il sistema di illuminazione DS13300500 è una soluzione LED semplice e moderna, caratterizzata da un design lineare e minimalista che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente elettrico. Realizzato con un corpo in acciaio laminato galvanizzato e finiture in ABS, offre resistenza e durabilità, con una verniciatura in polvere di poliestere stabilizzata ai raggi UV per prevenire l’ingiallimento. La sua ottica in PMMA ad alte prestazioni garantisce un’illuminazione uniforme e stabile, con una distribuzione simmetrica a 90° e un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80, ideale per ambienti di lavoro e applicazioni tecniche. Il prodotto ha una lunghezza di 1421 mm, una larghezza di 60 mm e un’altezza di 52 mm, con un peso di 1,5 kg. Funziona con tensione AC da 220 a 240 V e frequenza di 50-60 Hz, con un fattore di potenza superiore a 0,95 e classe di isolamento I. La potenza assorbita è di 29 W, mentre il flusso luminoso emesso raggiunge i 4924 lumen con una temperatura colore di 4000 K, garantendo un’efficienza luminosa di 170 lm/W. La tecnologia Low Flicker assicura una luce uniforme con riduzione dello sfarfallio, migliorando il comfort visivo e la sicurezza. Questa lampada è adatta per montaggio a soffitto e dispone di un grado di protezione IP40 e resistenza agli urti IK07. È equipaggiata con un sistema di elettrificazione a 5, 7 o 11 poli, con blocco esterno per il fissaggio al canale. La sua durata è garantita fino a 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificazione energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questa soluzione è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono un’illuminazione efficiente, stabile e di qualità, con un design funzionale e robusto che facilita l’installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: Techno System - SINGOLO - simmetrico 90 - CRI 80

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

60 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto per sospensione

lunghezza

1421 mm

altezza/profondità

52 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

29 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

170 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada LED 29W 4000K CRI80 soffitto IP40 IK07 Techno System