Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13305300
Cod. Produttore
13305300
Cod. EAN
8012952149395

Informazioni di prodotto

TECHNO SYSTEM 6605 68W CLD BIA offre soluzioni di illuminazione LED all’avanguardia per installazioni efficienti e performanti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a un design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con le normative ambientali vigenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con tecnologia LED di ultima generazione
  • Design raffinato e moderno
  • Riduzione dei consumi e costi di gestione

Documentazione tecnica

Il prodotto DS13305300 è un apparecchio di illuminazione a LED con diffusore semisferico diffondente, caratterizzato da un design semplice e moderno che si integra perfettamente in ogni contesto. Il corpo è realizzato in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e testate in ABS. Il diffusore è in policarbonato trasparente rigato, autoestinguente V2 e stabilizzato ai raggi UV, per un miglior controllo della luce. L’apparecchio dispone di un sistema di bloccaggio esterno per l’aggancio al canale e di un sezionatore a 5 poli con selezione di fase, con possibilità di versioni fino a 11 conduttori. La dotazione LED garantisce un alto fattore di potenza (0,95) e un mantenimento del flusso luminoso elevato (L90B10: 30000h). La temperatura di colore è di 4000K con un indice di resa cromatica CRI 90, ideale per un’illuminazione di qualità. La potenza totale assorbita è di 68 W, con un flusso luminoso di 6831 lumen. L’apparecchio è conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione secondo EN60529, e rispetta i requisiti per impianti nelle industrie alimentari secondo le direttive HACCP. La temperatura ambiente di funzionamento va da -10°C a +40°C. Su richiesta sono disponibili versioni con temperature di colore da 3000K a 6500K e LED dedicati per la categoria FOOD, oltre a versioni con cablaggio per emergenza ad alimentazione centralizzata. Descrizione del produttore: TECHNO SYSTEM 6605 68W CLD BIAl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Apparecchio LED 68W 4000K IP65 per industrie alimentari