Descrizione del prodotto
Il prodotto è un apparecchio di illuminazione LED della serie Techno System con diffusore a 60° e indice di resa cromatica CRI 90, progettato per integrarsi in modo semplice e moderno in vari ambienti. Ha una lunghezza standard di 1421 mm, con possibilità di altre misure su richiesta, ed è realizzato con corpo in acciaio laminato zincato preverniciato a forno con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, bordi risvoltati antitaglio e testate in ABS. Il sistema è dotato di sezionatore a 5 poli con selezione di fase, con opzioni fino a 11 conduttori e versioni per emergenza e dimmerabili DALI. Le ottiche sono lenticolari in PMMA ad alto rendimento, resistenti alle alte temperature e ai raggi UV, con diverse distribuzioni fotometriche per un impiego razionale della luce. Il prodotto rispetta le norme EN60598, CEI 34-21 e ha grado di protezione secondo EN60529, garantendo anche la conformità ai requisiti per impianti nelle industrie alimentari secondo IFS, BRC e HACCP. Il LED ha un fattore di potenza di 0,95 e una lunga durata con mantenimento del flusso luminoso fino a 80.000 ore (L75B10). La temperatura ambiente di esercizio è compresa tra -10°C e +40°C. Sono disponibili versioni con temperatura colore da 3000K a 6500K e LED dedicati alla categoria FOOD (carne rossa, carne marmorizzata, pesce, pane e pasticceria, prodotti freschi). È possibile avere anche versioni con cablaggio per emergenza ad alimentazione centralizzata CLD CELL-EC. Il colore standard è bianco e la potenza assorbita è di 68 W per la versione in oggetto. Descrizione del produttore: TECHNO SYSTEM 6604 68W CLD-D-D BIAl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.