Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13304300
Cod. Produttore
13304300
Cod. EAN
8012952149319

Informazioni di prodotto

TECHNO SYSTEM 6604 68W CLD BIA offre soluzioni avanzate di illuminazione LED con tecnologia di ultima generazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con normative ambientali vigenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico
  • Prestazioni luminose ottimizzate
  • Design raffinato e moderno

Documentazione tecnica

Il corpo dell'apparecchio è realizzato in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e testate in ABS. Il design semplice e moderno si integra perfettamente in ogni contesto, con una lunghezza standard di 1421 mm e disponibilità su richiesta in diverse misure. L'illuminazione è garantita da LED ad alto rendimento con un flusso luminoso di 7073 lumen, temperatura colore di 4000K e indice di resa cromatica CRI 90, assicurando una luce di qualità. L'ottica è lenticolare in PMMA resistente alle alte temperature e ai raggi UV, con una diffusione del fascio luminoso di 60°. Il sistema include sezionatore a 5 poli con selezione di fase, con possibilità fino a 11 conduttori su richiesta, e un sistema di bloccaggio esterno per l’aggancio al canale elettrificato. Il prodotto è conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione IP40 e classificazione fotobiologica gruppo esente. La durata del mantenimento del flusso luminoso è garantita fino a 80000 ore (L75B10). La temperatura ambiente di esercizio va da -10°C a +40°C. Disponibili versioni con LED dedicati alla categoria FOOD e con cablaggio emergenza ad alimentazione centralizzata. Il colore dell’apparecchio è bianco. Descrizione del produttore: TECHNO SYSTEM 6604 68W CLD BIAl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Apparecchio LED 68W 7073lm 4000K IP40 bianco stagno tecnico