Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13304200
Cod. Produttore
13304200
Cod. EAN
8012952149302

Informazioni di prodotto

TECHNO SYSTEM 6604 34W CLD BIA offre prestazioni avanzate per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con tecnologie di ultima generazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico
  • Design raffinato e moderno
  • Rispetto delle normative ambientali

Documentazione tecnica

Il sistema di illuminazione Techno System 6604 è caratterizzato da un design semplice e moderno, ideale per integrarsi in qualsiasi contesto. La struttura è realizzata in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e testate in ABS, garantendo robustezza e sicurezza. La lunghezza standard è di 1421 mm, con possibilità di versioni su richiesta di diverse misure. L’apparecchio è dotato di sezionatore a 5 poli per la selezione di fase, con opzioni fino a 11 conduttori e versioni per emergenza o dimmerabili DALI. Le ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento assicurano una distribuzione luminosa efficiente e resistente alle alte temperature e ai raggi UV, con un angolo di diffusione di 60 gradi e un indice di resa cromatica CRI 90. La sorgente LED offre un flusso luminoso di 3536 lumen a 4000K con un consumo di 34 watt, garantendo un elevato fattore di potenza (0,95) e una lunga durata fino a 80.000 ore (L75B10). L’apparecchio è conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione IP40 e classificazione di rischio fotobiologico esente, adatto anche per ambienti alimentari secondo le direttive HACCP, con possibilità di versioni dedicate per la categoria FOOD. La temperatura di esercizio va da -10°C a +40°C. Il sistema prevede accessori per il montaggio e il collegamento elettrico, tra cui canali elettrificati e giunti, per un’installazione versatile e funzionale. Descrizione del produttore: TECHNO SYSTEM 6604 34W CLD BIAl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Apparecchio LED 34W Techno System 6604 illuminazione tecnica stagni