Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13300307
Cod. Produttore
13300307
Cod. EAN
8012952149432

Informazioni di prodotto

TECHNO SYSTEM 6600 71W CLD-E BIA garantisce prestazioni elevate e tecnologia all’avanguardia.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con le normative ambientali vigenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ridotto consumo energetico con tecnologia LED di ultima generazione
  • Illuminazione efficiente e duratura
  • Design raffinato adatto a diversi ambienti

Documentazione tecnica

Il prodotto è un apparecchio di illuminazione LED della serie Techno System 6600, modello DS13300307, con potenza di 71W e temperatura colore di 4000K, caratterizzato da un design semplice e moderno che si integra perfettamente in ogni contesto. La struttura è realizzata in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e testate in ABS. L'apparecchio dispone di ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento, resistenti alle alte temperature e ai raggi UV, con distribuzioni fotometriche simmetriche a 90 gradi e un indice di resa cromatica CRI 90, garantendo una luce di qualità e naturalezza cromatica elevata. È dotato di sezionatore a 5 poli con selezione di fase e sistema di bloccaggio esterno per l’aggancio al canale, con possibilità di versioni dimmerabili DALI ed emergenza. La durata del mantenimento del flusso luminoso è garantita fino a 80.000 ore (L75B10), con classificazione rischio fotobiologico esente. La temperatura di esercizio varia da -10°C a +40°C. Il colore dell’apparecchio è bianco e il peso è di circa 2,13 kg. Questo sistema è conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione IP40, ed è adatto anche per impianti nelle industrie alimentari, rispettando i requisiti HACCP e consorzi IFS e BRC. Su richiesta sono disponibili versioni con LED dedicati per la categoria FOOD e con cablaggio per alimentazione centralizzata di emergenza. Descrizione del produttore: TECHNO SYSTEM 6600 71W CLD-E BIAl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 71W bianco IP40 industria alimentare