Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13300300
Cod. Produttore
13300300
Cod. EAN
8012952149210

Informazioni di prodotto

TECHNO SYSTEM 6600 68W CLD BIA offre prestazioni elevate e tecnologia all’avanguardia.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi moderni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico
  • Illuminazione efficiente e duratura
  • Rispetto delle normative ambientali

Documentazione tecnica

Il prodotto DS13300300 è un apparecchio di illuminazione a LED della serie Techno System con potenza di 68W e temperatura di colore di 4000K, caratterizzato da un elevato indice di resa cromatica CRI 90. Il design semplice e moderno si integra perfettamente in ogni ambiente, con una lunghezza standard di 1421 mm e corpo in acciaio laminato zincato preverniciato a forno con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, dotato di bordi risvoltati antitaglio e testate in ABS. L’illuminazione è garantita da LED ad alto rendimento con ottiche lenticolari in PMMA resistenti alle alte temperature e ai raggi UV, disponibili con diverse distribuzioni fotometriche per un impiego razionale della luce. L’apparecchio è completo di sezionatore a 5 poli con selezione di fase e sistema di bloccaggio esterno per l’aggancio al canale elettrificato. È conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione IP40, e rispetta i requisiti per impianti illuminotecnici nelle industrie alimentari secondo le direttive HACCP. La durata del mantenimento del flusso luminoso è elevata, con L90B10 a 30000 ore e temperature di esercizio da -10°C a +40°C. Su richiesta sono disponibili versioni con LED dedicati alla categoria FOOD e con cablaggio per emergenza ad alimentazione centralizzata. Il colore dell’apparecchio è bianco. Descrizione del produttore: TECHNO SYSTEM 6600 68W CLD BIAl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 68W 4000K IP40 industria alimentare