Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13300207
Cod. Produttore
13300207
Cod. EAN
8012952149425

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 37 W
  • Flusso luminoso: 3532 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 90
  • Grado protezione: IP40
  • Materiale corpo: acciaio zincato
  • Dimensioni: 1421 mm lunghezza
  • Serie: Techno System 6600

Documentazione tecnica

Il prodotto DS13300207 è un apparecchio di illuminazione a LED della famiglia Techno System, caratterizzato da un design semplice e moderno che si integra perfettamente in ogni contesto. La struttura è realizzata in acciaio laminato zincato preverniciato con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e testate in ABS. La versione specifica è dotata di LED con temperatura di colore di 4000K e indice di resa cromatica CRI 90, che garantiscono una luce naturale e di alta qualità. L’apparecchio ha una potenza totale di 37 watt e un flusso luminoso di 3532 lumen, offrendo un’efficienza energetica elevata. Le ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento assicurano una distribuzione simmetrica della luce con un angolo di 90 gradi, resistendo alle alte temperature e ai raggi UV. Il sistema include un sezionatore a 5 poli con selezione di fase e un sistema di bloccaggio esterno per il fissaggio al canale elettrificato. Il prodotto è conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione IP40, ed è adatto anche per impianti illuminotecnici nelle industrie alimentari, rispettando i requisiti HACCP. La durata del mantenimento del flusso luminoso è garantita fino a 30000 ore (L90B10), con un fattore di potenza di 0,95 e una classificazione di rischio fotobiologico esente. L’apparecchio è progettato per funzionare in un intervallo di temperatura ambiente da -10°C a +40°C. Su richiesta sono disponibili versioni con diverse temperature di colore (3000K-6500K) e LED dedicati a specifiche categorie alimentari, oltre a versioni con cablaggio per emergenza ad alimentazione centralizzata. Descrizione del produttore: TECHNO SYSTEM 6600 37W CLD-E BIAl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 37W 4000K IP40 per industria alimentare