Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1330020041
Cod. Produttore
1330020041
Cod. EAN
8012952149722

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 34 W
  • Flusso luminoso: 3532 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 90
  • Dimensioni: 1421 mm lunghezza
  • Grado protezione: IP40
  • Classe fotobiologica: Gruppo esente
  • Serie: 6600 Techno System

Documentazione tecnica

Il prodotto DS1330020041 è un apparecchio di illuminazione a LED della serie Techno System 6600, caratterizzato da un design semplice e moderno che si integra perfettamente in ogni ambiente. La lunghezza standard è di 1421 mm, con possibilità di altre misure su richiesta. Il corpo è realizzato in acciaio laminato zincato, preverniciato con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e testate in ABS, garantendo robustezza e sicurezza. È dotato di un sezionatore a 5 poli con selezione di fase, estendibile fino a 11 conduttori su richiesta, e sistema di bloccaggio esterno per il fissaggio al canale elettrificato. L’illuminazione è assicurata da LED ad alta efficienza con potenza di 34 W e flusso luminoso di 3532 lumen a 4000K con un indice di resa cromatica CRI 90, che garantisce una luce naturale e di qualità. Le ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento sono resistenti a temperature elevate e ai raggi UV, disponibili con diverse distribuzioni fotometriche per un’illuminazione mirata e razionale. L’apparecchio è conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione IP40, e rispetta i requisiti per impianti nelle industrie alimentari secondo le direttive HACCP. La durata del mantenimento del flusso luminoso è elevata, con L90B10 a 30.000 ore e possibilità di versioni personalizzate con LED dedicati a specifiche categorie alimentari. La temperatura di esercizio varia da -10 °C a +40 °C. Il colore dell’apparecchio è bianco, ideale per ambienti professionali che richiedono un’illuminazione efficiente e duratura. Descrizione del produttore: TECHNO SYSTEM 6600 34W CLD-D-D BIAl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 34W 3532lm IP40 ambienti professionali