Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13300200
Cod. Produttore
13300200
Cod. EAN
8012952149203

Informazioni di prodotto

TECHNO SYSTEM 6600 34W CLD BIA offre soluzioni di illuminazione LED avanzate e performanti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a un design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con le normative ambientali vigenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico con tecnologia LED di ultima generazione
  • Design raffinato che si integra in ogni ambiente
  • Affidabilità e lunga durata dell’apparecchio

Documentazione tecnica

Il prodotto è un apparecchio di illuminazione a LED, modello DS13300200, caratterizzato da un design semplice e moderno che si integra perfettamente in diversi contesti. La struttura è realizzata in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e testate in ABS. Il sistema è dotato di sezionatore a 5 poli con selezione di fase, con possibilità di estensione fino a 11 conduttori su richiesta. L’illuminazione è garantita da LED ad alto rendimento con un flusso luminoso di 3532 lumen a 4000K e un indice di resa cromatica CRI 90, assicurando una luce naturale e di qualità. La potenza assorbita è di 34 W, con un fattore di potenza pari a 0,95. Le ottiche lenticolari in PMMA sono resistenti alle alte temperature e ai raggi UV, disponibili con diverse distribuzioni fotometriche per un impiego razionale della luce. L’apparecchio è conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione IP40, e rispetta i requisiti HACCP per l’uso in industrie alimentari, garantendo compatibilità con processi di sanificazione. La durata del mantenimento del flusso luminoso è elevata, con valori fino a 80.000 ore (L75B10). La temperatura di esercizio varia da -10°C a +40°C. Su richiesta sono disponibili versioni con temperatura colore da 3000K a 6500K e LED dedicati per categorie alimentari specifiche come carne rossa, pesce, pane e prodotti da forno. È possibile anche la versione con cablaggio per emergenza ad alimentazione centralizzata CLD CELL-EC. Il colore dell’apparecchio è bianco, e le dimensioni standard sono lunghe 1421 mm, con varianti su richiesta. Questa descrizione evidenzia le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto, sottolineando l’efficienza energetica, la qualità della luce e la versatilità d’uso in ambito elettrico e illuminotecnico. Descrizione del produttore: TECHNO SYSTEM 6600 34W CLD BIAl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 34W IP40 bianco per interni industria alimentare