›

TD EVO-200 T

Cod. Rexel MESO5211306200
Cod. Produttore 5211306200
Cod. EAN 8413893568380

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230V±10% 50Hz
  • Motore: AC monofase 3 velocità
  • Protezione: IP44, classe F
  • Temperatura lavoro: -20ºC a 60ºC
  • Controllo velocità: variazione tensione
  • Design: bassa rumorosità
  • Tenuta aria: guarnizioni doppie
  • Serie: TD EVO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Low profile in-line mixed-flow fan for circular ducts.The unique design of the support bracket allows the motor and impeller assembly to be fitted or removed without dismantling the adjacent ducting.Low profile compact casing manufactured in tough reinforced plastic.Optimised design of the impeller, guide vane and outlet diffuser, to increase performance and lower the sound level.Airtight construction with doubleinjection sealing between the main body and he support bracket to avoid air leaks.Rubber gaskets on the flanges to improve airtightness with the ducts.Silent-block between the motor and the guide vane to reduce the motor’s vibrations and lower the sound level of the installation, even in terms of speed regulation.MotorFitted with a 3-speed single-phase AC motor:Supply 230V±10% 50Hz, IP44, class F.– Motor also speed controllable by voltage in high speed.– Thermal protection with manual reset.– Working temperature: from -20ºC to 60ºC. Brand S&P model TD EVO-200 T (220-240V 50/60HZ) N8.

Caratteristiche tecniche

assorbimento di potenza

0,11 KILOWATT

collegamento

Estremità collegamento

lunghezza

346 mm

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IP44

Con protezione da sovraccarico termico

Diametro alloggiamento

238 mm

Portata di scarico

897 METROC_ORA

Diametro del condotto

197 mm

Temperatura massima dell'aria

60 °C

Serie

TD EVO

TD EVO-200 T