›

TD-250/100 SILENT T

Cod. Rexel MESO5211364500
Cod. Produttore 5211364500
Cod. EAN 8413893615480

Informazioni principali

  • Tipo: TD-250/100 SILENT T
  • Tensione: 230V-50/60Hz
  • Motore: Monofase 1 o 3 velocità
  • Protezione: Classe B, IP44
  • Cuscinetti: A sfera
  • Materiale: Plastica rinforzata
  • Timer: Regolabile 1-30 min
  • Serie: TD-SILENT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Range of low profile in-line mixed flow duct fans manufactured in tough reinforced plastic.The unique design of the support bracket allows the motor and impeller assembly to be fitted or removed without dismantling the adjacent ducting.MotorsSingle phase 1-speed motors 230V-50Hz. (models from 160 to 350)Single phase 3-speed motors, 230V-50/60Hz. (models from 500 to 800)Class B, with ball bearings and safety thermal overload protection. IP44.Versions fitted with a run-on-timer adjustable within 1 and 30 minutes.MIXVENT TD-T not suitable for speed control.

Caratteristiche tecniche

assorbimento di potenza

0,03 KILOWATT

collegamento

Estremità collegamento

lunghezza

575 mm

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IP44

Con protezione da sovraccarico termico

Diametro alloggiamento

204 mm

Portata di scarico

248 METROC_ORA

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Adatto per il controllo del trasformatore

Diametro del condotto

97 mm

Temperatura massima dell'aria

40 °C

Serie

TD SILENT

TD-250/100 SILENT T