›

TD-2000/315 SILENT 3V

Cod. Rexel MESO5212316700
Cod. Produttore 5212316700
Cod. EAN 8413893876188

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V-50/60Hz
  • Motore: Classe F, rotore esterno
  • Protezione: IP44 / IP55 scatola
  • Velocità: 3 velocità regolabili
  • Materiale: Acciaio verniciato e fibra
  • Isolamento: Acustico in fibra vetro
  • Dimensioni: Low profile, aerodinamico
  • Serie: TD-SILENT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Low profile “Mixed-flow” fans with soundabsorbent insulation. Extremely quiet. Constructed from sheet steel with epoxy polyester paint, acoustic insulation (MO) glass fibre, within outer shell. Aerodynamic inlet to improve airflow and reduce sound. Detachable fan unit without demounting duct connections. IP44. External terminal box IP55. Removeable fan body with three-speed motor, single phase 230V-50/60Hz speed controlable, Class F, external rotor aluminium motor with capacitor and thermal protection. Additional information The models offer solutions to ventilation problems, especially in places where people work and low sound level is required.Brand S&P model TD-2000/315 SILENT 3VEL. (220-240V50/60HZ) N8.

Caratteristiche tecniche

assorbimento di potenza

0,29 KILOWATT

collegamento

Estremità collegamento

lunghezza

825 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IP44

Con protezione da sovraccarico termico

Portata di scarico

1766 METROC_ORA

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Adatto per il controllo del trasformatore

Diametro del condotto

312 mm

Temperatura massima dell'aria

60 °C

Serie

TD SILENT

TD-2000/315 SILENT 3V