›

TCBB/4-400/H-B

Cod. Rexel MESO5740124200
Cod. Produttore 5740124200
Cod. EAN 8413893775740

Informazioni principali

  • Serie: TCBB/TCBT
  • Voltaggio: 1-230V-50Hz
  • Corrente max: 1,1 A
  • Grado protezione: IP54
  • Classe isolamento: F
  • Diametro scarico: 400 mm
  • Numero pale: 5
  • Peso: 12,6 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cased axial fan with aluminium blades. Casings formed from rolled sheet steel with a corrosion restistant. Single phase , IP54, F motor with thermal protector .Terminal box out of the air stream with a capacitor. Brand S&P model TCBB/4-400/H-B (230V50HZ)C V5 .

Caratteristiche tecniche

assorbimento di potenza

0,28 KILOWATT

collegamento

Flangia

Materiale del corpo

Acciaio

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IP54

Con protezione da sovraccarico termico

Portata di scarico

5046 METROC_ORA

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Adatto per il controllo del trasformatore

Temperatura massima dell'aria

40 °C

Serie

TCBB TCBT

TCBB/4-400/H-B