› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN ROUTER

Cod. Rexel CX1234354
Cod. Produttore 1234354
Cod. EAN 4063151338534

Informazioni principali

  • Voltaggio: 4G LTE industriale
  • Fallback: 3G e 2G supportati
  • WLAN: 802.11a/b/g/n
  • Velocità: 150 MBit/s
  • Frequenze: 2,4 GHz + 5 GHz
  • Switch: 2 porte integrate
  • Interfacce: RS-232/RS-485
  • Serie: TC ROUTER 4202T

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Router 4G LTE industriale, dispositivo UE, fallback su 3G (UMTS/HSPA) e 2G (GPRS/EDGE), WLAN Access Point 802.11a/b/g/n, 150 MBit/s, 2,4 GHz + 5 GHz, switch a 2 porte, firewall, NAT, supporto IPsec e OpenVPN, 2 DI, 1 DO, RS-232/RS-485

Caratteristiche tecniche

protocollo radio

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN ROUTER