› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

TC MOBILE I/O X200-4G MODEM TELECO

Cod. Rexel CX1038567
Cod. Produttore 1038567
Cod. EAN 4055626592046

Informazioni principali

  • Serie: X200-4G
  • Tensione alimentazione: 10-60 V DC
  • Comunicazione: SMS e dati mobile
  • Uscite relè: commutabili a distanza
  • Monitoraggio: valori digitali via rete
  • Versione: europea
  • Modulo: segnalazione remota
  • Applicazione: telecontrollo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè SMS e modulo di segnalazione, versione europea, valori digitali monitorati via rete mobile, uscite relè commutabili a distanza, comunicazione via SMS o connessione dati tramite rete di telefonia mobile, tensione di alimentazione 10 V .... 60 V DC

Caratteristiche tecniche

Tipologia costruttiva

Apparecchio singolo

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tensione di alimentazione DC

10 ... 60 V

TC MOBILE I/O X200-4G MODEM TELECO