› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

TC MGUARD RS4000 4G VPN

Cod. Rexel CX2908777
Cod. Produttore 2908777
Cod. EAN 4055626338651

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Contatti: 2 contatti di scambio
  • Tipo contatti: Guida forzata
  • Normativa: DIN EN 61810-3
  • Categoria: Tipo A
  • Funzione: Relè sicurezza
  • Serie: CX2908777
  • Configurazione: 1 NO / 1 NC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di sicurezza con contatti a guida forzata secondo DIN EN 61810-3, esecuzione contatti a 2 contatti di scambio. I requisiti per tipo A secondo DIN EN 61810-3 vengono soddisfatti quando il collegamento è eseguito come 1 contatto aperto a riposo / 1 contatto in apertura.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,029 A

larghezza

12,6 mm

altezza

29 mm

profondità

25,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

TC MGUARD RS4000 4G VPN