› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

TC-C-PTB3-SC-31001112-33002122

Cod. Rexel CX2901541
Cod. Produttore 2901541
Cod. EAN 4046356610193

Informazioni principali

  • Frequenza: 2,4 GHz
  • Interfaccia: RS-232/485
  • Moduli I/O: Espandibile
  • Connessione antenna: RSMA femmina
  • Topologia rete: Punto-punto, stella, mesh
  • Copertura: fino a 5 km
  • Stazioni supportate: fino a 250
  • Serie: RAD-2400-IFS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Transceiver radio Radioline da 2,4 GHz con interfaccia RS-232/485, espandibile con moduli I/O, connessione per antenne RSMA (femmina), reti punto-punto, stella e mesh fino a 250 stazioni, copertura fino a 5 km (in campo libero), impiego in tutto il mondo

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

17,6 mm

altezza

116,3078 mm

profondità

113,6 mm

protocollo radio

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio su guida a cappello

TC-C-PTB3-SC-31001112-33002122