Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2901542
Cod. Produttore
2901542
Cod. EAN
4046356610315

Informazioni di prodotto

  • Tipo: ponticello a doppino
  • Applicazione: trifase
  • Lunghezza cavo: 1 metro
  • Larghezza custodia: 22,5 mm
  • Connessione: a vite
  • Moduli supportati: 2 moduli
  • Serie: CONTACTRON
  • Uso: collegamento elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ponticello a doppino trifase per 2 moduli della gamma CONTACTRON con connessione a vite e larghezza custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 1 m

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio