Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole Prefabbricate da Incasso /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI31506.2B
Cod. Produttore
31506.2B
Cod. EAN
8007352693432

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 2
  • Colore: Bianco
  • Comando: Radio
  • Protocolli: EnOcean, Bluetooth, ZigBee
  • Tipo: Tasto intercambiabile
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: VI31506.2B
  • Applicazione: Comando remoto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 2 moduli per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, bianco

colore

Bianco

larghezza

44,8 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

52,8 mm

profondità

5,2 mm

impiego

Interruttore/dimmer

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto 2 moduli comando radio bianco compatibile EnOcean Bluetooth ZigBee