Rexel / Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione /

Scatole Prefabbricate da Incasso

Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Scatole Prefabbricate da Incasso

Filtri

Disponibilità (9)
materiale (9)
Protezione della superficie (9)
altezza della parete divisoria (6)
larghezza della parete divisoria (6)
colore (3)
codice RAL (simile) (3)
tipo di fissaggio (3)
qualità del materiale (3)
Serie (3)
Tipologia (3)
Tipo superficie (3)
senza alogeni (2)

9 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Scatole di derivazione Scatole Prefabbricate da Incasso
Cod. Rexel: GWGW48012
Cod. Produttore: GW48012
Cod. EAN: 8011564016491
Cod. Rexel: VIV70181
Cod. Produttore: V70181
Cod. EAN: 8007352082212
Cod. Rexel: VIV71552
Cod. Produttore: V71552
Cod. EAN: 8007352425620
Cod. Rexel: GWGW24321
Cod. Produttore: GW24321
Cod. EAN: 8011564055193
Cod. Rexel: GWGW48024
Cod. Produttore: GW48024
Cod. EAN: 8011564063440
Cod. Rexel: VIV71550
Cod. Produttore: V71550
Cod. EAN: 8007352080577
Cod. Rexel: VI31506.2B
Cod. Produttore: 31506.2B
Cod. EAN: 8007352693432
Cod. Rexel: VI02687.AX
Cod. Produttore: 02687.AX
Cod. EAN: 8007352712300
Cod. Rexel: VI22751.1.12
Cod. Produttore: 22751.1.12
Cod. EAN: 8007352621145

La scatola di derivazione (o cassetta di derivazione) è quello strumento che permette di diramare i cavi principali in due direzioni (collegamento aT) per raggiungere due punti opposti o differenti della casa. È un alloggio in cui si trova un punto di ripartizione – chiamato, appunto, derivazione – dalla linea secondaria rispetto a quella primaria, con cui deve avvenire un cambio di direzione. 
Spesso non è sufficiente posizionare una singola scatola per portare la corrente in tutti i punti richiesti, specialmente in presenza di circuiti complessi, ma vengono richieste più di una applicazione oppure collegamenti a quella principale. Tali operazioni vanno svolte con cura, in modo da collegare i vari contatti senza rischiare di provocare cortocircuiti tra i cavi. Si tratta infatti di strumenti studiati per essere maneggiati da professionisti dell'elettronica.

 

Tipologie di scatole di derivazione: non solo esterne e ad incasso.

Le scatole di derivazione si diversificano per il loro utilizzo. Troviamo le scatole di derivazione da incasso per pareti in muratura, le scatole di derivazione da incasso per pareti in cartongesso, le scatole IP40, IP55 e IP66, le scatole da parete, da pavimento e da incasso. 

In generale possiamo dire che la scatola di derivazione può essere esterna o da incasso. Può inoltre essere anche stagna qualora si volesse rendere la scatola più robusta. 
Troviamo poi le scatole di derivazione rotonde o rettangolari. Le scatole di derivazione rotonde trovano il loro impiego in piccoli collegamenti elettrici. A differenza, quelle quadrate, trovano il loro impiego nei medi e grandi impianti elettrici. Queste, infatti, possono avere al loro interno anche dei separatori.

Le scatole di derivazione presentano diverse colorazioni (bianca, nera, gialla, verde, arancio…) e svariati materiali di costruzione (porcellana, alluminio, pvc, acciaio…).

 

Scopri le scatole di derivazione per impianti elettrici a catalogo

Nel nostro catalogo online trovi una vasta offerta di scatole di derivazione delle migliori marche: Vimar,  Abb, Gewiss, Bticino, Hager Bocchiotti. Scopri le nostre proposte ad un prezzo vantaggioso.