Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole Prefabbricate da Incasso /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV71550
Cod. Produttore
V71550
Cod. EAN
8007352080577

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Separatore
  • Compatibile con: Scatole V71303-06
  • Funzione: Vani separati elettrici
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Serie: VIV71550
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Separatore per scatole da incasso rettangolari V71303, V71304,, V71305, V71306, giallo. Consente di realizzare all'interno della scatola vani elettricamente separati

Protezione della superficie

Altro

materiale

Plastica

larghezza della parete divisoria

60 mm

altezza della parete divisoria

50 mm

Produttore

Separatore giallo per scatole da incasso rettangolari, vani elettricamente separati