Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole Prefabbricate da Incasso /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02687.AX
Cod. Produttore
02687.AX
Cod. EAN
8007352712300

Informazioni di prodotto

  • Comando: 6 pulsanti
  • Contatti: 1P NO
  • Tensione: 24 Vdc
  • Corrente max: 50 mA
  • Moduli: 3 moduli
  • Tipologia tasti: Flat/Tondo
  • Illuminabile: Sì
  • Serie: VI02687.AX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando a sei pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con tasti intercambiabili Flat/Tondo, illuminabile - 3 moduli

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Altro

Tipologia

Tasto di gruppo

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Altro

corrente nominale

50 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

numero di bascule di azionamento

6

con illuminazione

codice RAL (simile)

9004

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

6

larghezza dell'apparecchio

67,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

19,7 mm

Numero moduli da frutto

300

Produttore

Comando 6 pulsanti 1P NO 24V DC Flat/Tondo illuminabile 3 moduli per controllo industriale