Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole Prefabbricate da Incasso /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV71552
Cod. Produttore
V71552
Cod. EAN
8007352425620

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Separatore orizzontale
  • Compatibilità: Scatole V71318/V71718
  • Funzione: Vani separati elettrici
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: VIV71552

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Separatore orizzontale per scatole da incasso V71318 e V71718, giallo. Consente di realizzare all'interno della scatola vani elettricamente separati

Protezione della superficie

Altro

materiale

Plastica

larghezza della parete divisoria

123 mm

altezza della parete divisoria

47 mm

Produttore

Separatore per scatole 8M giallo