Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19131.0.B
Cod. Produttore
19131.0.B
Cod. EAN
8007352465053

Informazioni di prodotto

Tasto 1M personalizzabile assiale bianco
Tasto intercambiabile 1 modulo personalizzabile con simbolo adesivo illuminabile per comandi assiali, bianco

esecuzione

tasto monopezzo

impiego

interruttore/tasto

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9016

esecuzione della superficie

opaco

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

profondità

470