Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19008.0
Cod. Produttore
19008.0
Cod. EAN
8007352413054

Informazioni di prodotto

Il meccanismo pulsante VI19008.0 garantisce efficienza e praticità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento affidabile con corrente fino a 10 A
  • Illuminazione integrata per migliorare la visibilità
Descrizione del produttore: Meccanismo pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli

numero di bascule di azionamento

1

corrente di dimensionamento

10 A

numero di poli

1

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

blu

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

codice RAL (simile)

7015

senza alogeni

con illuminazione

casella di testo/superficie di marcatura

Produttore

Meccanismo pulsante 1P NO 10A 250V illuminabile per installazioni elettriche modulari

€ 7,38 x 1 pz.
(pz.)
460 pz.
Q.tà consigliata info