Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30042
Cod. Produttore
GW30042
Cod. EAN
8011564029910

Informazioni di prodotto

TASTO INTERCAMBIABILE - SERVIZI GENERICI - 25x45mm - 1 MODULO - CON ETICHETTA 13x19mm - PLAYBUS
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

esecuzione

tasto monopezzo

stampa/marcatura

senza stampa

impiego

interruttore/tasto

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

con campo per dicitura

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

colore

nero

Produttore

TASTO 1 MOD.GENERICO CON ETICHETTA