Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30041
Cod. Produttore
GW30041
Cod. EAN
8011564029903

Informazioni di prodotto

TASTO INTERCAMBIABILE - SERVIZI GENERICI - 25x45mm - 1 MODULO - GENERICO 1 INCAVO - PLAYBUS
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

esecuzione

tasto monopezzo

stampa/marcatura

senza stampa

impiego

interruttore/tasto

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

colore

nero

Produttore

TASTO 1 MOD.GENERICO