Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1067/022
Cod. Produttore
1067/022
Cod. EAN
8021156034864

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12 V DC
  • Corrente: 150 mA
  • Grado protezione: IP30
  • Dimensioni: 120x90x30 mm
  • Certificazioni: CE, EN50131
  • Display: LCD
  • Funzioni: Attiva/disattiva centrale
  • Serie: 1067
Tastiera di comando LCD progettata per il controllo preciso e intuitivo di dispositivi elettrici. Dotata di display a cristalli liquidi che consente una visualizzazione chiara delle informazioni operative, garantendo facilità d'uso e affidabilità nelle applicazioni di automazione e gestione impianti elettrici. La tastiera offre un'interfaccia ergonomica e funzionale, ideale per ambienti professionali che richiedono un controllo efficiente e immediato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La tastiera LCD consente di attivare, disattivare e programmare le centrali 1067

profondità

30

altezza

120

larghezza

150

con contatto

visualizzazione dello stato di attivazione

attivazione mentale

materiale

plastica

Produttore

Tastiera LCD comando per centrali antintrusione filari e miste