Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP61800710
Cod. Produttore
61800710
Cod. EAN
8004487057238

Informazioni di prodotto

ACMR P TASTIERA CONTROLLO ACCESSI

Documentazione tecnica

Tastiera di controllo accessi di alta qualità progettata per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, offre un’interfaccia intuitiva con tasti retroilluminati per una facile digitazione anche in condizioni di scarsa illuminazione. Ideale per sistemi di gestione accessi in ambienti residenziali e commerciali, assicura un controllo preciso e immediato degli ingressi. La compattezza e il design funzionale la rendono adatta a diverse installazioni, combinando efficienza e praticità per la protezione degli accessi. Descrizione del produttore: Corpo in materiale plastico pronto per l'installazione a parete. Permette il controllo accessi di 2 zone in funzionamento stand-alone fino a un massimo di 1000 codici o chiavi di prossimità. È dotato di 2 uscite relé per apertura porta, di 1 ingresso per il rilevamento dello stato porta e di 2 ingressi pulsante per apertura locale. Necessita di alimentatore 12 ÷ 24 V AC - DC - 110 mA max. Grado di protezione acqua e polveri IP65.

metodo di lettura

Altro

Produttore

Tastiera controllo accessi 2 zone stand-alone 1000 codici IP65 per porte residenziali e commerciali