Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710247
Cod. Produttore
BIZ710247
Cod. EAN
3700420323600

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Ø foratura: 8 mm
  • Lunghezza caviglia: 37 mm
  • Filettatura: M7
  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Temp. esercizio: -15°C a +35°C
  • Resistenza filo incandescente: 850°C
  • Serie: BizLine

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tassello per fascette multidiametri fissatubi con alesaggio da 8 mm, realizzato in poliammide 6.6 resistente a temperature da -40 a +85 °C e con resistenza al filo incandescente fino a 850 °C. Il tassello ha una lunghezza di caviglia di 37 mm e filettatura M7, ideale per un rapido fissaggio grazie alla combinazione di vite e tassello con filettatura M7. Il colore è grigio RAL 7035. Può essere utilizzato come fissaggio centrale della scatola di derivazione posteriore, garantendo praticità e risparmio di tempo nell'installazione. La confezione contiene 100 pezzi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tassello per fascette fissatubi multidiametro M7 x 37 mm, PA, 6,6, grigio (x 100), compatibile con fascette fissatubi multidiametro (con basetta) BizLine. Vantaggio: il prodotto può essere utilizzato come elemento di fissaggio centrale posteriore per una scatola di derivazione. Foratura Ø 8 mm.

Tipologia

Tassello a spirale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1,5 mm

materiale

Plastica

diametro di foratura

8 mm

profondità di foratura

8 mm

adatto per gasbeton

adatto per diametro vite

7 ... 7 mm

Produttore

Tassello filettato universale M7x37 mm PA 6,6 per fissaggio elettrico