Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFL4649W
Cod. Produttore
FL4649W
Cod. EAN
8005543625682

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Tecnologia: RFID
  • Funzioni: DND e MUR
  • Collegamento: SCS-BUS
  • Dimensioni: 3 moduli
  • Materiale: Plastica
  • Illuminazione: Fessura badge
  • Serie: Premium

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lettore da incasso per badge con tasca porta badge integrata, caratterizzato da un design moderno e minimalista in colore bianco. Ideale per sistemi di controllo accessi, offre un’installazione semplice e discreta. La superficie liscia e il colore neutro si adattano perfettamente a qualsiasi ambiente, garantendo funzionalità e stile senza compromessi. Progettato per un utilizzo efficiente e affidabile, è un componente essenziale per la gestione degli accessi in contesti professionali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Tasca porta-badge EVOLUTA, con finitura placca colore BIANCO con lettore RFID in materiale plastico della serie PREMIUM. Permette l’attivazione delle funzioni nella camera di albergo con riconoscimento in tecnologia RFID e di comandare le segnalazioni fuori porta di NON DISTURBARE (DND) e “RIORDINARE LA CAMERA” (MUR). Inoltre tramite l’informazione sul badge (CLIENTE o STAFF) permette di richiamare differenti scenari. Fessura per badge con illuminazione incorporata. Collegamento a SCS-BUS, dimensioni 3 moduli.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

con display

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

2

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

Produttore

Tasca portabadge touch bianca RFID per camere hotel BUS-SCS Premium