Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4548
Cod. Produttore
JW4548
Cod. EAN
8005543723982

Informazioni di prodotto

Tasca portabadge RFID per l’alimentazione della camera d’albergo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La tasca porta badge RFID MATIXGO è un dispositivo modulare in plastica progettato per il montaggio incassato. Caratterizzata da un interruttore a tasto con contatto normalmente aperto (NO), questa tasca garantisce un fissaggio sicuro bloccando il dispositivo in posizione. Ideale per applicazioni domestiche e sistemi di controllo accessi, combina funzionalità e design compatto in due moduli da frutto, offrendo una soluzione pratica e affidabile per la gestione dei badge RFID. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Tasca portabadge per l’alimentazione della camera d’albergo, con riconoscimento tecnologia RFID, fessura illuminata da lampada incorporata - spegnimento ritardato di circa 30 secondi - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli - fornito con mostrina - bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Scheda per hotel

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

33 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Contatto normalmente aperto (NO)

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

67,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

55 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

43 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MATIXGO

Produttore

Tasca portabadge RFID 2 moduli illuminata per camere hotel