Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFL4649
Cod. Produttore
FL4649
Cod. EAN
8005543620540

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LETTORE TASCA PORTA BADGE BUS
  • Serie: PREMIUM
  • Finitura: Placca colore NERO
  • Materiale: Plastica
  • Tecnologia: RFID
  • Funzioni: DND e MUR
  • Collegamento: SCS-BUS
  • Dimensioni: 3 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lettore tasca porta badge da incasso progettato per l'integrazione in sistemi bus con accoppiamento incluso. Questo dispositivo permette la gestione semplice e sicura dell'accesso tramite badge, garantendo un controllo efficiente e affidabile. La struttura compatta e il design moderno lo rendono ideale per installazioni in ambienti residenziali o commerciali, offrendo funzionalità avanzate senza compromessi estetici. La tecnologia bus integrata assicura una comunicazione stabile e senza interferenze con il sistema domotico, facilitando l'automazione e la sicurezza degli accessi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Tasca porta-badge EVOLUTA, con finitura placca colore NERO con lettore RFID in materiale plastico della serie PREMIUM. Permette l’attivazione delle funzioni nella camera di albergo con riconoscimento in tecnologia RFID e di comandare le segnalazioni fuori porta di NON DISTURBARE (DND) e “RIORDINARE LA CAMERA” (MUR). Inoltre tramite l’informazione sul badge (CLIENTE o STAFF) permette di richiamare differenti scenari. Fessura per badge con illuminazione incorporata. Collegamento a SCS-BUS, dimensioni 3 moduli.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

con display

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

2

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9017

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Produttore

Tasca porta badge touch RFID nera BUS-SCS per camere hotel