Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4548
Cod. Produttore
JG4548
Cod. EAN
8005543724019

Informazioni di prodotto

Tasca portabadge RFID per l’alimentazione della camera d’albergo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tasca porta badge RFID in plastica di colore grigio, progettata per montaggio incassato. Dispositivo modulare ideale per interruttori domestici, con funzionamento a contatto normalmente aperto (NO). Dotata di un interruttore a tasto e composta da due moduli da frutto, si fissa facilmente bloccandola in posizione. Progettata per applicazioni in ambito elettrico, garantisce praticità e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Tasca portabadge per l’alimentazione della camera d’albergo, con riconoscimento tecnologia RFID, fessura illuminata da lampada incorporata - spegnimento ritardato di circa 30 secondi - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli - fornito con mostrina - grigio

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Scheda per hotel

colore

Grigio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

33 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Contatto normalmente aperto (NO)

codice RAL (simile)

7035

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

67,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

55 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

43 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Grigio

Serie

MATIXGO

Produttore

Tasca porta badge RFID 2 moduli con luce per camere d’albergo