› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS84 TA CL.0,2 84X34MM 1250/5A M.L

Cod. Rexel IMTASO50D1253S
Cod. Produttore TASO50D1253S
Cod. EAN 8032826146794

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 1250A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Classe precisione: 0,2s / 0,2 / 0,5s
  • Prestazione nominale: 14VA
  • Dimensioni finestra: 84x34mm
  • Fissaggio: morsetti lato lungo
  • Serie: TAS84
  • Grado protezione: IP40 custodia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS84 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 84x34mm - Rapporto: 1250/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 10/12/14VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

12 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1250 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

12 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.2

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS84 TA CL.0,2 84X34MM 1250/5A M.L
€ 167,61 x 1 pz.