›

TAS84 TA CL.0,2 84X34MM 1000/5A M.L

Cod. Rexel IMTASO50D1003S
Cod. Produttore TASO50D1003S
Cod. EAN 8032826146732

Informazioni principali

  • Serie: TAS84
  • Corrente primaria: 1000A
  • Rapporto corrente: 1000/5A
  • Classe precisione: 0,2s / 0,2 / 0,5s
  • Prestazione nominale: 8VA
  • Dimensioni finestra: 84x34mm
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS84 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 84x34mm - Rapporto: 1000/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 6/7/8VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

7 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

7 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.2

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS84 TA CL.0,2 84X34MM 1000/5A M.L