› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS65 TA 65X32MM 800/1A M.L.LUNGO

Cod. Rexel IMTASL10C8003
Cod. Produttore TASL10C8003
Cod. EAN 8032826145360

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 800A
  • Rapporto di trasformazione: 800/1A
  • Classe di precisione: 0,5 / 1
  • Prestazione nominale: 12/15VA
  • Dimensione finestra: 32x65 mm
  • Fissaggio: Morsetti lato lungo
  • Temperatura max cavo/busbar: 125°C
  • Serie: TAS65

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS65 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 32x65mm - Rapporto: 800/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 12/15VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

12 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

800 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

12 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS65 TA 65X32MM 800/1A M.L.LUNGO