› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAS65 TA 65X32MM 400/1A M.L.LUNGO

Cod. Rexel IMTASL10C4003
Cod. Produttore TASL10C4003
Cod. EAN 8032826145209

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 400 A
  • Rapporto corrente: 400/1 A
  • Classe di precisione: 0,5 / 1
  • Prestazione nominale: 4 / 8 VA
  • Dimensioni finestra: 32x65 mm
  • Fissaggio: morsetti lato lungo
  • Grado di protezione: IP40 custodia
  • Serie: TAS65

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAS65 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 32x65mm - Rapporto: 400/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 4/8VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

4 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

400 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

4 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAS65 TA 65X32MM 400/1A M.L.LUNGO